※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×50 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂 41496244 12×50 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂 41496244 12×50 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂 41496244

六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

(186件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41496244 品番 12×50
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM12 長さ(mm)50 材質/仕上ステンレス/生地 ねじピッチ1.75 種別全ねじ 寸法t(mm)4.9 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)8 寸法E(mm)9.4 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)7 寸法da(mm)(最大)14.2 寸法R1(mm)7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)21 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

M8のボタンボルトはホームセンターでは扱っていないので助かりました。

対象商品:
41495806
2024-05-26
用途:
バイクマフラー取り付けに
その他業種

今まで使用していたネジの頭の六角が舐めてしまい注文しました今までは六角を回してネジを締めていましたが六角は支えるだけにしといてナットの方を締めると六角部分は舐める事なく締め事が出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
41495474
2024-08-13
用途:
日曜大工
その他業種

ねじ山もしっかりしていて、インパクトドライバーで締めても問題なし

対象商品:
41495824
2024-07-19
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

腐食の著しい取付ボルの代用品として使用しました。
特に問題なく利用できました。

対象商品:
41495623
2024-01-26
用途:
オートバイのメンテナンス

この手のこまごまとした汎用部品については、価格・品揃えともモノタロウさんが最高です。
今後ともよろしくお願いします。。

1人が参考にしています
対象商品:
41495623
2024-02-26
用途:
家庭DIY
その他業種

手や足が干渉する場所に使用しました。
通常の六角穴付きボルトより出張らないので引っ掛かりの心配がなく上手く取付できました。品質にも満足しています。

対象商品:
41495921
2024-01-25
用途:
バイク整備
農・林・水産業

バイク整備 キャリア等の工作で使いました。
ステンレスでサビなくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41495404
2024-02-12
用途:
部品の組み立て時
有限会社宮古サイクル商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で個数も適度なのでよく買っています。
できれば30個とか個数指定で買えると更に便利かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする