六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41501512 品番 6×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 長さ(mm)25 ねじピッチ1 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 寸法S(mm)5 表面処理クローム 寸法e(mm)5.723 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10 強度区分12.9 寸法ds(mm)6 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41501074
2025-04-03
用途:
バイク補修
卸売・小売業

バイクのネジが痛んでおり、なかなか合うものが見つからず助かりました。

対象商品:
41501485
2025-07-04
用途:
バイク整備
その他業種

しっかりした製品です。
メッキも良く、精度も満足です。

対象商品:
41501625
2024-08-29
用途:
DIY用途
製造業

大阪魂さんのネジ関連製品は良く買うのだが、今回購入した六角穴付きボルト(鉄製でクロームメッキ)全ネジは品質も良く、機能性も満足している。

対象商品:
41501521
2023-05-13
用途:
スーパーカブのカバー固定用に購入
製造業

カブのエンジンなのでかなりの熱量になります。SUS304を使うと熱膨張率の関係なのかアルミに食いついて、外す時にボルトが折れたって友人が言っていたので45C又は25C相当の材質にニッケルメッキしたボルトを購入しました。組み付け後もトラブルが出ないので安心して使えました。

対象商品:
41501792
2023-04-29
用途:
クライミングホールドの取り付け用に
クライムワークス 様 (サービス業)

品質に問題なく使えています。価格も安くて満足しています。

対象商品:
42809392
2022-06-11
用途:
自転車の修理
教育・研究機関

美しいネジでした。メッキの剥がれもなく、価格も良心的でした。

2人が参考にしています
対象商品:
42809557
2022-03-10
用途:
バイクの修理
光専寺 様

昔使っていたトップブリッジが出てきましたが、ボルトが見当たらなかったので購入しました。

対象商品:
41501327
2021-11-23
用途:
キャスター固定用に

特に問題はないです。欲を言えば、あともう1mm短いねじ長さのものがあればよかったです。M5×L6⇒L5。あと低頭の同サイズもあると狭い場所で使用できるのでラインナップに入れてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2134:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする