※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100G)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2000
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
注文コード
41515188
品番
MY1B100G-2000-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥604,120
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード