曜日別特売
MY1B10G-510-M9BL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-510) SMC 41520438

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-510)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41520438
品番
MY1B10G-510-M9BL
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
510
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする