アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの フライパン・グリルパン
アイメディアの 魚焼きフライパン・焼き網
グリル専用焼き魚トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41528254
品番
1005575
参考基準価格(税別)
¥753
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな魚や切り身がきれいに焼ける。余分な油が表面の凹部をつたい穴から油を落とし、魚のベタツキを防ぎ表面はカラッと焼き上げます。
材質
アルミメッキ鋼板、裏綿:シリコン樹脂塗装
質量(g)
約190
表面処理
表面:フッ素樹脂塗装
寸法(cm)
約24.5×17.5×1
耐熱温度(℃)
300