アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの フライパン・グリルパン
アイメディアの 魚焼きフライパン・焼き網
グリル専用焼き魚トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41528263
品番
1006353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな魚や切り身がきれいに焼ける。余分な油が表面の凹部をつたい穴から油を落とし、魚のベタツキを防ぎ表面はカラッと焼き上げます。
材質
アルミメッキ鋼板、裏綿:シリコン樹脂塗装
質量(g)
190
表面処理
表面:フッ素樹脂塗装
寸法(cm)
約24.5×17.5×1
耐熱温度(℃)
300