グリル専用焼き魚トレーワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41528279 品番1007123
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別) アウトレット
¥949619

食材がこびりつきにくいマーブルコート仕上げの魚焼きグリル専用トレー。
ワイドなトレーで大きな魚も丸々切らずに調理が可能!
油を逃がしやすい波型形状です。
マーブルコート(フッ素樹脂塗装)で焦げ付きが少なく、お手入れも簡単。
IH両面グリル、ガス両面グリル共使用可能。

材質アルミメッキ鋼板、裏綿:シリコン樹脂塗装 質量(g)252 表面処理表面:フッ素樹脂塗装 寸法(cm)20×28×1.55 耐熱温度(℃)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41528279
2022-12-16
用途:
グリルで鶏肉の塩焼きの時に使用
その他業種

グリルで鶏肉の塩焼きの時に使用しました。6か所の油抜き用の穴から落ちる油の量が多いです。油の後片づけが大変なので、次回からはこのトレー自体にアルミ箔を敷いて調理しようかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする