曜日別特売
MY1B20-350H6H7 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-350H6H7) SMC 41539654

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-350H6H7)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41539654
品番
MY1B20-350H6H7
参考基準価格(税別)¥57,810販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする