曜日別特売
2.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41539732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41539732
2.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂 41539732

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)3
ねじピッチ0.45
内容量1パック(17個)注文コード41539732品番2.6×3
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)アウトレット
¥539439
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)3材質SCM440寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.3表面処理三価ホワイト寸法e(mm)1.427先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)1.2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41539723
2014-10-06
用途: コネクタカバーの回り止め
株式会社エーディー

コネクタカバーの回り止めネジが時々外れて無くなるので、小さくて短いネジを探していたのですが、助かりました。沢山使用する訳ではないのですが、無くてはならない物なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする