曜日別特売
MY1B20-400LH-M9P MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400LH) SMC 41540668

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400LH)MY1B20-400LH-M9P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード41540668品番MY1B20-400LH-M9P
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9P
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする