曜日別特売
MY1B20-520-M9BL3 MY Series(MY1B20-520) SMC 41542192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B20-520-M9BL3 MY Series(MY1B20-520) SMC 41542192
MY1B20-520-M9BL3 MY Series(MY1B20-520) SMC 41542192

MY Series(MY1B20-520)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41542192
品番
MY1B20-520-M9BL3
参考基準価格(税別)¥52,640販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク(mm)
520
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする