パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールスクエア 冷水ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41543988
品番
DD-8016
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
本体は手がすっぽり入る広口形状です。手を入れて洗えるので、洗浄もラクラクです。蓋とパッキンが一体構造なので、お手入れも簡単。指一本で開けるワンタッチオープンです。
仕様
2.0L/スミレ
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 開閉弁:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
色
スミレ
質量(g)
257
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×85×255