高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
圧力範囲(MPa)
0.6
大きさ
75
接続サイズ
R3/8
注文コード
41544067
品番
SA-S・R3/8X75X0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・大きさ・接続サイズ
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様
封入液:プロピレングリコール
材質
接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L
形状
外部:A直結形
精度
2.5
接続形式
ねじ式
大きさ
75
材質(フランジ)
上:C3604・Crメッキ
圧力範囲(MPa)
0.6
圧力計
密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
接続サイズ
R3/8
注意
※・画像は代表画像となります。仕様詳細については必ず仕様欄をご確認下さい。