ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力範囲(MPa)16 大きさ75 接続サイズR3/8 注文コード41544137 品番SA-S・R3/8X75X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は圧力範囲・大きさ・接続サイズ52種類から選べます 他の種類を見る

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。

仕様封入液:プロピレングリコール 材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L 形状外部:A直結形 精度2.5 接続形式ねじ式 大きさ75 材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ 圧力範囲(MPa)16 圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ) 接続サイズR3/8
注意
※・画像は代表画像となります。仕様詳細については必ず仕様欄をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする