曜日別特売
USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844

 

USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844
USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844
USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844
USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844
USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844
USB-HLA306BKN LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544844

LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41544844
品番
USB-HLA306BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

USBポートをLANポートに変換するUSB→LAN変換アダプタを内蔵し、LANポートのないパソコンやSurfaceシリーズでも有線LAN接続ができるようになります。
3ポートのUSBハブも搭載しているのでUSBポート数の少ないパソコンでもポートを塞ぐことがありません。
パソコンに搭載されているLANポートが故障した際の代用にも便利です。
パソコン接続用ケーブルも収納できるため、出張時や携帯時でもすっきりコンパクトに持ち運ぶことができます。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mps)モード全てに対応しています。

色
ブラック
付属品
取扱説明書、ドライバソフト(CD-ROM)
質量(g)
約48
規格
【LANポート部】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
ポート数
3
電源
【USBハブ部】バスパワー
ケーブル長(m)
0.06
対応OS
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×60×16
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
電源電圧(V)
【LANポート部】5
消費電流(mA)
最大200
最大消費電力(W)
0.85
通信方式
【LANポート部】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース
【USBハブ部】インターフェース規格 USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ
【USBハブ部】USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
ケーブル長(cm)
6
USBポート数
3
供給電流(mA)
【USBハブ部】最大300(3ポートハブ合計)
通信速度
【USBハブ部】480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポート
【LANポート部】RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T)
アクセス方式
【LANポート部】CSMA/CD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41544844
2020-05-05
用途: パソコン付属時
医療・福祉・介護関連業

LANポート非搭載のパソコンを購入したため有線でLANに接続しています。
USBハブも1ポート搭載でしたが、3ポート増で重宝しています。
コンパクトで持ち運びにも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする