曜日別特売
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316

 

CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316
CAR-CHR77PD USB Power Delivery対応カーチャージャー サンワサプライ 41545316

USB Power Delivery対応カーチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41545316
品番
CAR-CHR77PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、従来のUSB Aポートを搭載したカーチャージャーです。
USB Type-Cポートは、最大45WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。
USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。
USB Aポートは、DC5V/2.4Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
USB-IF認証品のUSB Type-C充電ケーブル付きです。

付属品
USB Type-Cケーブル(約1m)USB-IF認証品
質量(g)
約38
最大出力(W)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約28.4×85×47.9
対応機種
Type-Cポート:USB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン、USB Aポート:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Nintendo Switch
定格出力
Type-Cポート:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB Aポート:DC5V/2.4A(最大12W)
コネクタ
USB Type-Cコネクタ メス ×1ポート、USB Aコネクタ メス ×1ポート
アズワン品番
64-0909-15
定格入力
DC12/24V

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41545316CAR-CHR77PD12276209CAR-CHR83CPDCAR-CHR77PD カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライ 12276209カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67Wサンワサプライ1個
¥2,798
税込¥3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする