24 タトゥーラ TW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比7.1 注文コード41547838 品番100H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はギア比など6種類から選べます 他の種類を見る

第3世代TATULAデビュー!
TATULA TW 100シリーズに「HYPERDRIVE DESIGN」を初搭載した新型TATULAデビュー!
TATULAシリーズの核であるタフコンセプト & 高い基本性能を磨き込み、 基本性能大幅UP!
グローバルで「HYPERDRIVE DESIGN」 を展開・注力したモデル!
※ソルト対応

幅(mm)スプール:34 ベアリング(ボール/ローラー):7/1 巻取長さ(mm)(ハンドル1回転)750 ギア比7.1 糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)14-115_16-100 ドラグ力(Kg)5 標準自重(g)195
注意
※別売オプションパーツ(推奨アイテム)
※・ハンドルノブ:Sサイズノブ対応
※・ハンドル:RCSBカーボンクランクハンドル(80mm〜95mm)
※:RCSBクランクハンドル(80mm、90mm)
※リールのサイズ、バランスを考慮し、95mmまでのハンドルアームの装着を推奨します。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする