25 コンプレックス XR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)175 ギア比5.1 注文コード41548355 品番2500 F6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は自重・ギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

ライトリグを意のままに
バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。

ベアリング(数BB/ローラ―)9/1 自重(g)175 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)0.8-200, 1-150, 1.2-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75 糸巻量(lb-m)フロロ:5-130, 6-110, 8-80、ナイロン:5-130, 6-100, 8-75 ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする