※サンプル画像

25 ティエラ IC 300-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比7.3 注文コード41549290 品番300HL-C(左巻き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

同船アングラーを出し抜け。精度高く水中を刻むライトジギングリール。
ジギングに求められる巻上げ性能やボディ剛性、ドラグ性能、操作性能を備えたロープロリールがデビュー。そして遂にジギングリールもスマートフォンと「繋がる」。スマートフォンと繋がることでこれまでのICカウンターリールでは取得できなかった情報を取得できたり、複雑だったICカウンターの設定も「イチゲキ」で設定可能。高次元の基本性能を兼ね備えながら、ICカウンターリールの欠点を克服したTIERRA IC 300-Cは同船した他のジギングアングラーを「出し抜く」大きな武器となるだろう。

ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1 自重(g)375 ギア比7.3 巻取長さ(cm)91 糸巻き量(号-m)2-400、3-250 ドラグ力(Kg)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41549290 300HL-C(左巻き) 41551347 300HL-C 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 1個 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする