150L-C(左巻き) 25 紅牙 IC 150-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41549326

※サンプル画像

25 紅牙 IC 150-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比6.3注文コード41549326品番150L-C(左巻き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

もはや巻くこと自体が快感。「ずっと巻いていたい」リールをタイラバアングラーへ。
タイラバゲームのスタンダードとなる150サイズに新シリーズがデビュー。紅牙IC150-Cは次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」の要である「HYPERDRIVEDIGIGEAR」に手を加えた。「巻き」が最も重要なタイラバにおいては、低負荷~高負荷まで滑らかな回転性能を求める必要がある。そのため、ギアの歯幅UPによる回転性能の向上を行った。また、フレーム、ハンドル側サイドプレート、セットプレートにアルミニウム合金を採用し、高負荷のディープタイラバや大鯛がヒットしても安心なボディ剛性を誇る。そして、タイラバで最も使用する低ドラグ域の調整幅を広げる設定を施し、ATDやシンクロレベルワインド、電子ドラグサウンドを採用することで、これまで以上に安心してやり取りが可能となった。さらに紅牙IC150-Cはスマートフォンと「繋がる」DAIWA CONNECTEDに対応。DAIWAアプリと接続することで、ドテラ状態での水深を把握できたり、どのくらいの巻上速度& 落下速度に反応が良かったか振り返りが可能。基本性能の向上とDAIWACONNECTEDがタイラバゲームの新たなステージへ誘う。

ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1自重(g)275ギア比6.3巻取長さ(cm)70糸巻き量(号-m)1-400、2-200ドラグ力(Kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする