※サンプル画像

25 カルディア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)0.3-200 注文コード41549360 品番FC LT1000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はギア比・糸巻き量など30種類から選べます 他の種類を見る

軽やかに力強く
釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。

ベアリング(数BB/ローラ―)6 / 1 ギア比5.1 巻取長さ(cm)64 糸巻き量(号-m)0.3-200 糸巻量(lb-m)2.5-100 ドラグ力(Kg)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41549360 FC LT1000S 41551171 FC LT1000S 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする