25 紅牙 RX IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549545 品番150P(右巻き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイラバ用ICリールのニュースタンダード
紅牙シリーズにNEWアイテムが登場。HYPER ARMED HOUSING(AL)と110mmハンドルアーム搭載により、パワフルな回転性能を実現。さらに豊富なラインキャパや高精度エコノマイザー、ドラグ引き出しクリック、デプスアラーム、セルフ電池交換機能も搭載しており、安心してタイラバを楽しむことが可能。タイラバ用ICカウンターリールのニュースタンダードとなる紅牙RX ICはタイラバアングラーの一手となる。

ベアリング(数BB/ローラ―)5/1 自重(g)235 ギア比5.5 巻取長さ(cm)62 糸巻き量(号-m)1-400、2-200 ドラグ力(Kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする