A-8073 ANDARE SCHIETTI ノータックスラックス A-8073 コーコス信岡 41550514

ANDARE SCHIETTI ノータックスラックス A-8073

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
スカイブルー
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード41550514品番A-8073
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

スカイブルー
ウエスト(cm)
76
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナ付
種別
パンツ/スラックス
タイプ
男性シルエット・ノータック
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
80
材質(ボタン)
フロント:樹脂穴、左後ろポケット:樹脂ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする