25 ソルティガ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比7.3 注文コード41550516 品番300H(右巻き)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,720 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はギア比4種類から選べます 他の種類を見る

近海のジギングシーンを制する
近海ジギングベイトリールがHYPERDRIVE DIGIGEARを強化して生まれ変わる。そして、レベルワインド搭載機種においてはダイワ初となるスプールロック機構を搭載。激流の明石エリアや瀬戸内エリアなど近海の全てのシーンに対応する。
SALTIGA 300のHYPERDRIVE DIGIGEARは歯幅UP仕様。低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮する。また、HYPER DOUBLE SUPPORT、HYPER TOUGH CLUTCH、HYPER ARMED HOUSINGを搭載し万全の仕様を目指した。フレームにはサムホールディングフレームを採用し、コンパクト化のメリットを覆す優れたパーミング性能を発揮する。さらにハンドル側サイドプレートにはアノードプロテクションを搭載した。過酷な環境下を想定して作り込んだSALTIGA 300は、近海ジギングを攻略し尽くす新たな武器となるだろう。

付属品取扱説明書×1枚、4カ国語取説×1枚、パーツリスト×1枚、アンケート登録ID番号カード、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバー ベアリング(ボール/ローラー):11/1 ギア比7.3 糸巻き量(号-m)標準:1.5-500_2.0-400_3.0-250 ドラグ力(Kg)10 標準自重(g)420
注意
※25SALTIGA 300へ搭載のアノードプロテクションプレートの交換はお客様で行うことができません。
※アノードプロテクションプレートは、リール本体全ての錆・腐食を完全に防ぐ機能ではございません。
※アノードプロテクションは、メンテナンスフリーではございません。
※アノードプロテクションは消耗品です。使用を続けると腐食が進行しますが、異常ではございません。
※アノードプロテクションには、絶対に塗料などを塗らないでください。防食効果がなくなります。おやめください。
※アノードプロテクションプレートは、使用状況により腐食スピードに個体差が生じます。取扱説明書の「
※重要!お手入れ方法」をよくお読みいただき使用後はなるべく早く水洗いを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする