2.6×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41550975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41550975
2.6×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41550975

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(15個)注文コード41550975品番2.6×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)3材質SCM440寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.3表面処理亜鉛黒寸法e(mm)1.427先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)1.5穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415509752.6×3728077202.6×32.6×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 72807720六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(15個)
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
415509752.6×3749700382.6×32.6×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 74970038六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(15個)
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41551124
2017-08-29
用途: 機械部品の固定

同じサイズを多数使用することは少ないので、多すぎないパックでの販売はありがたい。販売の手間もあると思いますが、10個ぐらいの単位で半額程度ならなおありがたい。
表面仕上げもしっかりしていそうで、品質も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする