大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(9個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
8
25
10
12
30
35
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41551483
品番
8×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
SCM435
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.58
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
2~2.25
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径