BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの くい込み管継手・インサート管継手
ニップル PTエルボ 違径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556455
品番
N-521
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
管用の違径ねじです。
配管を90°に曲げる接続ねじです。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
配管を90°に曲げる違径接続ねじとして
ねじ径
R1/4×Rc1/8
ねじの種類
PT