メイン画像

JTMD-2IN1-H2 MY DOCK STATION 2-IN-1 JTT 41557148 JTMD-2IN1-H2 MY DOCK STATION 2-IN-1 JTT 41557148

MY DOCK STATION 2-IN-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557148 品番JTMD-2IN1-H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。
本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、
同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。

仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2 メタルグレー 質量(g)約39 対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間ご購入日から3カ月間 接続端子USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12 ケーブル長(cm)約10
注意
※本製品の動作は接続機器の仕様やOS、バージョンに依存します。
※ご利用環境により本来の機能をご利用いただけない場合があります。
※本製品のPDポートは給電専用です。
※ケースや筐体の凹凸が干渉する場合、延長ケーブルやコネクタなど別途ご用意ください。
※拡張ポートに接続した機器の消費電力が高い場合、正常に動作しない場合があります。
※本製品は、全ての機器での動作を保証するものではございません。
※4K出力にはパソコンやテレビ、ケーブルなど、接続機器も4K出力に対応している必要があります。
※HDMI出力は、DisplayPort Altモードに対応している機器でご使用いただけます。
※スマホ、タブレットのHDMI出力はミラー表示となります。
※著作権保護によりHDMI出力できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする