メイン画像

JTMD-5IN1D-H MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTT 41557166 JTMD-5IN1D-H MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTT 41557166

MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557166 品番JTMD-5IN1D-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。
本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。
給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。
また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。

仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0) メタルグレー 質量(g)約19 対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間ご購入日から3カ月間 接続端子USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10
注意
※本製品の動作は接続機器の仕様やOS、OSのバージョンに依存します。
※ご利用環境により本来の機能をご利用いただけない場合があります。
※本製品のPDポートは給電専用です。
※ケースや筐体の凹凸が干渉する場合、延長ケーブルやコネクタなど別途ご用意ください。
※拡張ポートに接続した機器の消費電力が高い場合、正常に動作しない場合があります。
※本製品は、全ての機器での動作を保証するものではございません。
※4K出力にはパソコンやテレビ、ケーブルなど、接続機器も4K出力に対応している必要があります。
※HDMI出力は、DisplayPort Altモードに対応している機器でご使用いただけます。
※スマホ、タブレットのHDMI出力はミラー表示となります。
※著作権保護によりHDMI出力できない場合があります。
※HDMIからUSB-Cへの変換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする