メイン画像

JTMD-8IN1 MY DOCK STATION 8-IN-1 JTT 41557191 JTMD-8IN1 MY DOCK STATION 8-IN-1 JTT 41557191

MY DOCK STATION 8-IN-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557191 品番JTMD-8IN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。
本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。
USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。

仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps) メタルグレー 質量(g)約65 対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS 保証期間ご購入日から3カ月間 接続端子USB-C(オス) 寸法(縦×横×奥行)(mm)約152×33×14
注意
※本製品の動作は接続機器の仕様やOS、OSのバージョンに依存します。
※ご利用環境により本来の機能をご利用いただけない場合があります。
※本製品のPDポートは給電専用です。
※ケースや筐体の凹凸が干渉する場合、延長ケーブルやコネクタなど別途ご用意ください。
※拡張ポートに接続した機器の消費電力が高い場合、正常に動作しない場合があります。
※本製品は、全ての機器での動作を保証するものではございません。
※4K出力にはパソコンやテレビ、ケーブルなど、接続機器も4K出力に対応している必要があります。
※HDMI出力は、DisplayPort Altモードに対応している機器でご使用いただけます。
※スマホ、タブレットのHDMI出力はミラー表示となります。
※著作権保護によりHDMI出力できない場合があります。
※HDMIからUSB-Cへの変換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする