※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41560863
品番
GPF1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
1/4
山数
19
寸法l(mm)
10
材質
S45C
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
19.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6
寸法N(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.3
Oリング
P11
ねじの形式
GPF
寸法d0(mm)
11.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41560863
GPF1/4
41460736
GPF1/4
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)
互省製作所
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました