六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)(小箱)

六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)(小箱) - 互省製作所
材質
S45C
表面処理
黒染め
ねじの形式
GPF
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560854GPF1/81箱(500個)1/8288
オープン
取扱い終了
代替品有
41560863GPF1/41箱(500個)1/41910
オープン
取扱い終了
代替品有
41560872GPF3/81箱(300個)3/81911
オープン
取扱い終了
代替品有
41560881GPF1/21箱(150個)1/21414
オープン
取扱い終了
代替品有
41560897GPF3/41箱(50個)3/41416
オープン
取扱い終了
代替品有
41560906GPF1"1箱(50個)11120
オープン
取扱い終了
代替品有
41560915GPF1"1/41箱(25個)1 1/41116
オープン
取扱い終了
代替品有
41560924GPF1"1/21箱(25個)1 1/21116
オープン
取扱い終了
代替品有
41560933GPF2"1箱(10個)21120
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41560854GPF1/841460727GPF1/8GPF1/8 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460727六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
41560863GPF1/441460736GPF1/4GPF1/4 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460736六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
41560872GPF3/841460745GPF3/8GPF3/8 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460745六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
409
欠品中
税込450
注文コードが変更になりました
41560881GPF1/241460754GPF1/2GPF1/2 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460754六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
41560897GPF3/441460763GPF3/4GPF3/4 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460763六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
709
税込780
注文コードが変更になりました
41560906GPF1"41460772GPF1"GPF1" 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460772六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
41560915GPF1"1/441460781GPF1"1/4GPF1"1/4 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460781六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
41560924GPF1"1/241460797GPF1"1/2GPF1"1/2 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460797六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
41560933GPF2"41460806GPF2"GPF2" 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所 41460806六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする