※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41560872
品番
GPF3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
3/8
山数
19
寸法l(mm)
11
材質
S45C
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
22.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
8
寸法N(mm)
2.6
寸法m(mm)
5
Oリング
P14
ねじの形式
GPF
寸法d0(mm)
14.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41560872
GPF3/8
41460745
GPF3/8
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)
互省製作所
1個
¥
409
欠品中
税込
¥
450
注文コードが変更になりました