画像準備中

エーロ シェル タービンオイル 500

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード41561249 品番500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性、金属表面保護性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/s のタービンオイルです。

引火点(℃)256 流動点(℃)-54以下 動粘度(mm2/s)100℃:5.17、40℃:25.26、-40℃:8996 危険物の類別非危険物 酸価(mgKOH/g)0.11 蒸発損失(%m)204℃:3.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
※エーロシェル タービンオイル 500 は合成潤滑油であり、シール材・塗料・プラスチックとの適合性において、問題となる場合がありますのでご注意願います。
※ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする