使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300粘度指数200以上引火点(℃)105自然発火点(℃)230流動点(℃)-60以下酸価(mgKOH/g)0.01蒸発損失(%m)70℃:10水分量(ppm)100以下比重15.6℃:0.87色相赤粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性