ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ミニナロー 専用ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41571085
品番
HB0023C-20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
スイッチ穴加工済み。ノーマルケーブル類のままで取付可能。
ノーマル比0mmアップ、75mmバック。
材質
スチール製
色
クロームメッキ
規格
JMCA安全基準値クリア
全幅(mm)
575
外径×内径(Φmm)
22.2×18
全高(mm)
110
表面処理
トリプルニッケル(ピュアクロームメッキ仕上げ)
適合車種
PCX125(18-F81)、PCX150(18-KF30)、PCX125HYBRID(JF84)