ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの スクリーン関連
スクリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41571103
品番
HA6102
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ヘッドライトの固定ボルトを使用して簡単に取付けできます。専用アルミステー付き。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
ブラックスモーク
適合車種
CB250R(MC52)、CB125R(JC79)