ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41571155
品番
HB0041C-20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
バーハンドルKIT付属、スイッチ穴加工済み
材質
スチール製
色
クロームメッキ
規格
JMCA安全基準値クリア
全幅(mm)
680
外径×内径(Φmm)
22.2×18
全高(mm)
80
表面処理
トリプルニッケル(ピュアクロームメッキ仕上げ)
適合車種
CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
注意
※別途スペーサーリング等が必要です。