曜日別特売
#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577681
#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577681

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
山数48
寸法L(inch)3/16
内容量1箱(100個)注文コード41577681品番#3×3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び#3寸法d(mm)2.5山数48寸法t(mm)1.778寸法S(mm)0.05材質表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法L(inch)3/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41577681#3×3/1641472724#3×3/16#3×3/16 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41472724六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする