※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
山数
40
16
24
寸法L(inch)
1/8
1-1/2
1-1/4
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41577733
品番
#5×1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
#5
寸法d(mm)
3.1
山数
40
寸法t(mm)
2.032
寸法S(mm)
1/16
材質
鉄
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法L(inch)
1/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41577733
#5×1/8
41472776
#5×1/8
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました