※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
14
16
18
35
30
22
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41579185
品番
6×6
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
6
材質
SCM435
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
3.44
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3