※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
長さ(mm)
15
4
18
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41584207
品番
8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
SCM435
寸法S(mm)
4
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
約4.7
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
4.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41584207
8×15
41475594
8×15
六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました