画像準備中

SDメモリカード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41592593 品番 NZ1MEM-16GBSD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。

容量(GB)16 種別SDメモリカード 質量(g)2 シリーズGOT2000/GOT1000 適合規格CE(EMC)、CE(RoHS)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA 対応機種GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT21、GT25ハンディGOT、GT14、GT14ハンディGOT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする