曜日別特売

入出力増設ブロック (I/Oユニット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台入力点数32点出力点数-注文コード41593178品番FX5-C32EX/DS-TS
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)約0.15消費電力(W)-定格電圧(V)DC24V(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)、DC5V(シーケンサ内部から給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット、FX5UC CPUユニット(FX5UJ CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFが必要です。FX5U CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFが必要です。)定格周波数(Hz)-出力点数-入力点数32点消費電流(mA)120(DC5V内部)、130(DC24V内部)突入電流(A)-ヒューズ-電圧許容範囲(V)-入力形式シンク/ソース電源容量(mA)-許容瞬時停電時間(ms)-出力形式-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする