曜日別特売
1900 にこにこフェイス タイガークラウン 41597904

 

1900 にこにこフェイス タイガークラウン 41597904
1900 にこにこフェイス タイガークラウン 41597904
1900 にこにこフェイス タイガークラウン 41597904

にこにこフェイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41597904品番1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

大人気にこにこシリーズ。かわいいクッキーのサンドウィッチが焼けます。
お好きなジャムやチョコレート・生クリームをサンドしてにこにこ顔のクッキーサンドができます。
18-8ステンレスなのでサビにくく、型抜けも良いです。

材質(パーツA)18-8ステンレス鋼、(パーツB/C)メタクリル樹脂質量(g)50種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型耐熱温度(℃)(パーツB/C)80耐冷温度(℃)-20(パーツB/C)
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使い下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする