3414 パイブレンダー タイガークラウン 41598008 3414 パイブレンダー タイガークラウン 41598008

パイブレンダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41598008 品番3414
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

バターをつぶしたり、パイ生地をさっくり混ぜ合わせるのに便利です。
ボールの中で粉にバターを切り混ぜる時、手の熱でバターがとけることなく、手早く細かにバターをカットできます。

材質本体:ステンレス(SUS410 13クローム)、ハンドル:天然木 質量(g)90 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45×122
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※まな板やボード等の平らな上で使用してください。
※安定した場所で使用してください。
※幼児の手のとどかない所に保管してください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってから、ご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機にはいれないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41598008
2023-04-04
用途:
ハンドメイド全般
その他業種

小麦粉にバターを混ぜる
加熱した、じゃがいも、かぼちゃ、潰し
長芋潰し
いろんな用途あります。
お料理好きなら、一つあっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする