※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 ねじ込みスリーピースボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41599365 品番 CST-PS1-80
参考基準価格(税別)¥110,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(本体)ステンレス304 質量(g)11000 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする