PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
41601718
品番
P-U-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
ユニオン
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
適合チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
19
寸法W(mm)
18
適合チューブ内径(Φmm)
6
最高使用温度(℃)
200
寸法E(Φmm)
6
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。