ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード41601736 品番P-U-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は適合チューブ外径など14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状ユニオン 材質(本体)PFA 用途半導体・医薬・食品・化学 適合チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)65 寸法F(mm)28 寸法W(mm)25 適合チューブ内径(Φmm)10 最高使用温度(℃)200 寸法E(Φmm)10
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする