PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/8
注文コード
41601763
品番
P-U-W1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
ユニオン
材質(本体)
PFA
用途
半導体・医薬・食品・化学
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
36.5
寸法F(mm)
12
寸法W(mm)
12
適合チューブ内径(inch)
0.086
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ外径(inch)
1/8
寸法E(Φmm)
2.1
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。